ディープモーション・ハイレゾオーディオドライバー:圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。
重低音と超解像度のハイレゾ再生を両立させる大型の高磁束磁気回路を搭載。
強化された磁力が大口径振動板の深く高レスポンスな振幅を導き、厚みのある低域表現からリニアリティに優れた精緻な中高域まで再生します。
エクストラエアフローベース・ベンティングシステム ・正円状ベント:振動板への負荷を軽減するステンレス素材の音響抵抗を配置。
筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低域出力の能率を格段に向上します。
エクストラベント:通気を整えるエクストラベントをハウジング側面に配し、 解像度の高い中高域を兼ね備えた重低音再生を実現します。
制振デュアル・エンクロージャーデザイン剛性の高い精密加工アルミニウム材を組み合わせた堅牢なデュアル・エンクロージャー構造を採用。
抜群の制振設計により、ドライバー駆動から伝わる不要共振を徹底的に抑制し、歪みの少ない中高域を引き出します。
2レイヤード・イヤパッド(PAT.P)硬度の異なる2層のクッション材により構成される新構造を採用したイヤパッド。
フィッティング・レイヤー:ソフトなクッション材を採用し、快適な装着感を提供します。
アコースティック・レイヤー:硬めのクッション材を採用し、耳とドライバーの間に一定の音響空間を創出します。
メンテナンスも手軽に行なえる1.2m着脱コードを採用。