山本水圧工業所
山本水圧工業所の ジャッキ
山本水圧工業所の 油圧ポンプ
山本水圧工業所の 手動ポンプ
手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50509796
品番
PH-0
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途
電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など
ストローク(mm)
35
押圧力(Kg)
常圧:22、最高圧:32
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
13.7(140kgf/cm
2
)
1回の吐出量(mL)
13.3
プランジャー径(Φmm)
22
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
9.8(100kgf/cm
2
)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません