手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50509823 品番PH-60
参考基準価格(税別)¥728,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800

高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。

用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。 付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35 質量(kg)製品:約35 タンク容量(L)約10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366 押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35 圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66 使用液水又は油 プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする