※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 汎用管継手
CEJN(セイン)の その他汎用管継手
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50510076
品番
10-064-6204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
35
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
付属品
接続ネジの保護キャップ付
トラスコ品番
828-7678
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
質量(g)
1271
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
25
相手側取付サイズ
G1 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ
参考になった