※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ064 残圧除去機能付ニップル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50510119 品番 10-064-6104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7676 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 質量(g)1298 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)25 相手側取付サイズR1 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする