10-115-1200 シリーズ115 CEJN(セイン) 50510313 10-115-1200 シリーズ115 CEJN(セイン) 50510313

シリーズ115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50510313 品番 10-115-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。

使用流体作動油 相手側取付サイズG1/4オネジ 最高使用圧力(MPa)80 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番818-9123 質量(g)175 最小破壊圧力(MPa)280 用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 付属品プラスチック製ダストキャップ付 仕様フラットフェース、安全ロック機構付(10-115-1200のみ) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30〜100

商品説明動画

新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする