※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エンジンクリーナー
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50510373
品番
EA122AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
270
ノズル口径(Φmm)
3
仕様
洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付
エスコ品番
EA122AB
全長(mm)
425
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
5
ホース内径(Φmm)
【洗浄油ホース】4
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75
ホース外径(Φmm)
【洗浄油ホース】6
使用範囲(m)
3.5
エア量(L/min)
80
吸上量(L/min)
0.36