※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エンジンクリーナー
エンジンクリーナー(565mmノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50510434
品番
EA122AD
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
565
ノズル口径(Φmm)
3
仕様
洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番
EA122AD
全長(mm)
720
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75
エア量(L/min)
80