※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510495 品番EA122BK-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,052
販売価格(税別)
7,320
ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付 エスコ品番EA122BK-2 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする