シリーズ265

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50511117 品番 10-265-6102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 トラスコ品番818-9139 種別ニップル 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-30〜100 相手側取付サイズR1/4オネジ 最小破壊圧力(MPa)150 ISO規格ISO16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする