※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 汎用管継手
CEJN(セイン)の その他汎用管継手
シリーズ265
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-7704
注文コード
50511126
品番
10-265-6202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
50
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
828-7704
種別
ニップル
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
質量(g)
78
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
6.3
相手側取付サイズ
G1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
150
ISO規格
ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった