エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
50511554
品番
EA949LC-118A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
25
山数
16
エスコ品番
EA949LC-118A
二面幅(mm)
17