エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・樹脂製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512717
品番
EA123AF-7
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
アウトレット
¥590
¥
479
バスケットに入れる
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エスコ品番
EA123AF-7
材質
プラスチック
全長(mm)
21
エア量(L/min)
160