※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ342

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズRc3/8 トラスコ品番123-2807 注文コード50512867 品番10-342-5154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は相手側取付サイズ・トラスコ品番・相手側ホースサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

使用流体空気 相手側取付サイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 トラスコ品番123-2807 種別ニップル 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする