CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ342
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
123-4363
相手側ホースサイズ
8×12
注文コード
50512885
品番
10-342-5062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・トラスコ品番・相手側ホースサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
本体:鋼鉄
トラスコ品番
123-4363
種別
ニップル
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
7.4
空気流量(L/min)
1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
8×12