※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50513487 品番EA942EC-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
特性艶無し エスコ品番EA942EC-61 OD色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.862L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50513487
2017-08-01
用途:
塗装用

古いオートバイを軍用風に塗り替えましたが、プライマーをしっかりしておけば金属面はもとよりヘルメット等にも使用出来ます。
塗装被膜もしっかりしてそうなので、おすすめです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする