※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 多用途
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50513627
品番
EA942EC-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
特性
3分艶
エスコ品番
EA942EC-67
色
OD色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.448L
危険物の性状
非水溶性