※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
スパイラルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50515597
品番
19-958-5880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
内径(Φmm)
5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気
材質
エステルベースポリウレタン
外径(Φmm)
8
色
青
使用範囲(m)
8
最高使用圧力(MPa)
1
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
828-9572
全長(mm)
1300
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
-20〜60
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
700