エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角ボルト(どぶメッキ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
50516043
品番
EA949LD-1280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
80
六角対辺(mm)
19
エスコ品番
EA949LD-1280