六角ボルト(どぶメッキ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ねじの呼びM20 注文コード50516332 品番EA949LD-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 頭部形状六角 ねじの呼びM20 長さ(mm)30 六角対辺(mm)30 エスコ品番EA949LD-2030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50515596
2020-02-19
用途:
野外設置機器のメンテナンス
教育・研究機関

20年設置した機器の交換時に取り付けボルトを交換。
使用に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする