IX-HD1009SC2 IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL1200/XL883(スポーツスター)'14-'16 HC1-3C 2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 50516358 IX-HD1009SC2 IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL1200/XL883(スポーツスター)'14-'16 HC1-3C 2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 50516358 IX-HD1009SC2 IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL1200/XL883(スポーツスター)'14-'16 HC1-3C 2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 50516358

IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL1200/XL883(スポーツスター)'14-'16 HC1-3C 2本出し スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50516358 品番IX-HD1009SC2
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。

適合HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200/XL883(UPPER+LOWER MUFFLER)2014-2016 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)400(サイレンサ―1本のみ) 形状ラウンド 質量(kg)2.5(サイレンサ―1本のみ) タイプマフラー:HC1-3C コンプリートクロームメッキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
※納期には基本的に30日〜45日程お時間がかかります。
※また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする