エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50516673
品番
EA123SA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,128
販売価格(税別)
¥
6,480
バスケットに入れる
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123SA-1
材質(本体)
強化樹脂
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
450
関連資料:
(0.08MB)