※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

コーキングガン(エアー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516935 品番EA123VA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41〜0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする