※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 多用途
300ml エナメルスプレー(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50517723
品番
EA942EM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
色
白
エスコ品番
EA942EM-21
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性