300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50518073 品番EA942EM-33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。

OD色 用途陸・海上用 仕様艶なし エスコ品番EA942EM-33 指触乾燥時間(分)約10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 半硬化乾燥時間(分)約30 塗り面積(2回塗り)(m2)1〜1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)2〜3 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-03
用途:
エアーソフトガンの塗装
農・林・水産業

(エアーソフトガンの塗装)色は良いが滅茶苦茶塗膜が弱い。すぐに剥離や欠けが」発生する。的撃ちでも丁寧に扱っていてもうっすら剥げげているし、サバゲに使うとダメな奴。鑑賞専用だな。

対象商品:
50518073
2021-12-12
用途:
バイクの塗装に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2本目のリピ買いです。色合いは、いい感じに仕上がりました。ただ量が少ないので2本買いました。

2021-03-07
用途:
自動車 バンパー等の塗装
その他業種

自動車の樹脂パーツの塗装に使用しました。ムラも出ずとても塗りやすかったです。色もいい感じでした。

対象商品:
50518073
2020-04-06
用途:
トイガン(エアーソフトガンの塗装)
農・林・水産業

トイガン(エアーソフトガンの塗装)マルイL96AWSのストックをストーン調スプレーで塗りその上にこれを塗る。質感も良く最高。

対象商品:
50518073
2019-08-11
用途:
ホビーに
内山煙草店 様 (卸売・小売業)

いい感じの色具合でした。自衛隊色というのでしょうか、ミリタリー系にはぴったりでした。価格も安めで大変満足しています。

対象商品:
50518073
2019-06-20
用途:
塗装

オートバイ用ヘルメットの塗装に使用。
色はまさにOD色、オリーブドラブ、自衛隊の色です。
隠ぺい力もかなりあり、黒い部分も銀色の部分も、3回塗りで同じ濃さに仕上がりました。
内容量もそのくらいなら十分で、3割くらいしか使いませんでした。
塗膜の強度も、平均以上だと思います。
銀の上に薄めに塗ると、濃いめの金色に見えます。
塗料の匂いが抜けるまでに少々日数がかかります。

対象商品:
50518073
2020-02-26
用途:
バイクの塗装
医療・福祉・介護関連業

思った通りの色で、大変満足です。リピートしたいと思います。

対象商品:
50518073
2019-05-27
用途:
バイク塗装
医療・福祉・介護関連業

素人でもムラなく塗装できます。アーミー系には最適!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする