※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50518134 品番EA942EM-36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-36 OD色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518134
2023-08-13
用途:
アンテナ基台の塗装
教育・研究機関

陸上自衛隊のOD色に近いので、以前から使っています。自衛隊車両の装備品の色剥げやサビの補修に持ってこいの缶スプレーです。

対象商品:
50518134
2021-02-13
用途:
安全ヘルメットの塗装に使いました!
教育・研究機関

同時に購入した「モノタロウ ヘルメット アメリカンタイプ 緑」を全塗するために購入しました。
 さりげないつやが効いてとてもかっこうよく仕上がりました。
 次は何を塗ろうかと考えています。楽しみです。

対象商品:
50518134
2021-04-18
用途:
塗装作業時
製造業

乾きも早く、カラーも3分ツヤの光沢も気に入ってるのでいつも購入してます。

対象商品:
50518134
2021-03-24
用途:
色落ちした部分のタッチアップや小さい部品の塗装に使います。
合同会社セルフディフェンス結 様 (飲食業)

300mlの要領があるそこそこの面積が塗れるので助かります。

対象商品:
50518134
2021-01-21
用途:
スクーターのカウル塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥もわりと早く重ね塗りしやすいです。
調子にのって吹きすぎると垂れますが!
半ツヤ塗装でも良い感じに仕上がりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする