D1164P グランドコーンソフト15 DANNO(ダンノ) 50518659

 

D1164P グランドコーンソフト15 DANNO(ダンノ) 50518659
D1164P グランドコーンソフト15 DANNO(ダンノ) 50518659

グランドコーンソフト15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1台注文コード50518659品番D1164P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840

底部には、プロジェクト加工しておりますので、凹凸のある地面でも安定して設置できます。
合成ゴムですので、やわらかく安全で踏んでも丈夫です。
蛍光カラーですので、カラフルでしかも目立ち、位置をはっきり確認できます。

ピンク材質PVC高さ(mm)150質量(g)200台座寸法(mm)140×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする