※カラーバリエーション
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
グランドコーン70ST 日本製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50518826
品番
D1171R
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高さ70cmのグランドコーンです。コーナーポイント・ポスト
色
レッド
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
700
質量(g)
850
台座寸法(mm)
390×390