ガスケットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容シリンダーヘッドG/K x 1、ワッシャーシリンダーAシーリング×4、ワッシャーシーリング(6.2×12×1.2)×1、Oリング(74.5x2.5)×1、Oリングタペットアジャスティングホールキャップ×2、Oリング(29x2.4)×1、バルブステムシール×2、エキゾーストパイプG/K×1、ワッシャー(8mm)×1、シリンダーG/K×1、ワッシャーシーリング(10mm)×1 主な適合純正品番(シリンダーヘッドG/K)12251-GGN-J01、(ワッシャーシリンダーAシーリング)90443-GGN-J00、(ワッシャーシーリング(6.2x12x1.2))90463-KRM-840、(Oリング(74.5x2.5))91301-GGN-J00、(Oリング タペットアジャスティングホールキャップ)91302-GGN-J00、(Oリング(29x2.4))91304-KPH-700、(バルブステムシール)12209-GB4-682、(エキゾーストパイプG/K)18291-KVR-C00、(ワッシャー(8mm))90475-KWB-600、(シリンダーG/K)12191-KBW-920、(ワッシャーシーリング(10mm))90443-MB0-000 注文コード50519289 品番GKH-006
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合車種・セット内容・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

主な適合純正品番(シリンダーヘッドG/K)12251-GGN-J01、(ワッシャーシリンダーAシーリング)90443-GGN-J00、(ワッシャーシーリング(6.2x12x1.2))90463-KRM-840、(Oリング(74.5x2.5))91301-GGN-J00、(Oリング タペットアジャスティングホールキャップ)91302-GGN-J00、(Oリング(29x2.4))91304-KPH-700、(バルブステムシール)12209-GB4-682、(エキゾーストパイプG/K)18291-KVR-C00、(ワッシャー(8mm))90475-KWB-600、(シリンダーG/K)12191-KBW-920、(ワッシャーシーリング(10mm))90443-MB0-000 セット内容シリンダーヘッドG/K x 1、ワッシャーシリンダーAシーリング×4、ワッシャーシーリング(6.2×12×1.2)×1、Oリング(74.5x2.5)×1、Oリングタペットアジャスティングホールキャップ×2、Oリング(29x2.4)×1、バルブステムシール×2、エキゾーストパイプG/K×1、ワッシャー(8mm)×1、シリンダーG/K×1、ワッシャーシーリング(10mm)×1 メーカーホンダ 使用箇所(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド、(ワッシャーシリンダーAシーリング)シリンダーヘッド、(ワッシャーシーリング(6.2x12x1.2))シリンダーヘッド、(Oリング(74.5x2.5))シリンダーヘッド、(Oリング タペットアジャスティングホールキャップ)シリンダーヘッド、(Oリング(29x2.4))シリンダーヘッド、(バルブステムシール)カムシャフト/バルブ、(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー、(ワッシャー(8mm))カムチェン/テンショナー、(シリンダーG/K)シリンダー、(ワッシャーシーリング(10mm))シリンダー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60540943
2020-06-02
用途:
カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9人が参考にしています
対象商品:
35764522
2020-01-15
用途:
エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11人が参考にしています
対象商品:
60540943
2017-11-04
用途:
エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする