※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 塗料うすめ液/処理剤
エスコの うすめ液
エスコの その他塗料うすめ液
[EA942EC-91-95用]うすめ液
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50519796
品番
EA942EP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
塗料がねばって塗りにくくなったら、少しずつ塗料に入れてうすめてください。
用具洗いにもお使いください。
用途
EA942EC-91/EA942EC-95専用うすめ液
エスコ品番
EA942EP-21
材質
容器:ガラス、キャップ:プラスチック(PP)
質量(g)
190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×115
危険等級
U
アズワン品番
64-7954-83
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性