ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 50519928 品番 DB22E15BL
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。
繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。
とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。
本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。
さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。
このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。
またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。
ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。
アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。

ロープ径(Φmm)22 長さ(m)15 ブルー 破断強度(kg)6300 アイ寸法(mm)500
注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする