- ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 50519964 - ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 50519964 - ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 50519964 - ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 50519964

ラインテープ 厚手タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50519964 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.2 基材軟質塩化ビニール 粘着力1.4N/10mm 用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
工場内の柱の傷隠し
運輸・通信業

柱の傷補修にペンキでは手間と時間が掛かると思い、このラインテープで補修してみました。的中でした。そこそこ厚みがあるので下手にペンキで補修するよりきれいに仕上がりました。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
床面に矢印の形にして貼って通行方向と区分をして人同士がぶつかるのを防ぐ。
千葉セラミック工業株式会社 様

黄色が目立つ黄色で良くわかます。貼れる面が表面が平らでないと全く晴れなかった。少しぐらいはくっつくと思ったがそうではなかった。デコボコ面用を買えばいいのだが5mぐらいしか使わないので余ってしまう。

2025-10-10
用途:
工場内のライン引きに

これまではペンキを塗っていた白線をテープタイプで対応してみました。下地作りが肝心になってくると思います。厚手のため伸びも少なく貼り易いと思いますが、台車の車輪(キャスター)によって剥がれてしまうのは仕方ないところでしょうか。

対象商品:
50519964
2024-09-10
用途:
工場内区画表示

以前、薄手のモノを使用していたが、床面が荒れており定着性が弱かったので、こちらをテストする。
アルミ箔基材のモノが定着力に優れていることは承知しているが、貼り換え時の除去が困難でもあり、更新変更頻度と耐久性のバランスの良いモノを検索中である。
樹脂基材の厚手品は被着材が荒れている場合に表面追従性に劣る部分があるが、承知のうえでテスト中。工場床表面の状態が場所により変化が激しいので、場所毎に品種を変えるか評価検討中。

2人が参考にしています
対象商品:
50519964
2023-03-30
用途:
イベント用
サービス業

イベント会場などの区分けに野外で使用しています。
リピートで使用しています。

対象商品:
50519955
2023-04-15
用途:
ガレージの駐車位置
その他業種

自宅ガレージの駐車目印として地面に貼り付けました。少し粘着力が弱いのと、タイヤで何回も踏みつけるとテープ自体が破けてしまいそうなので星3つにさせていただきました。もう少し強い素材だったら良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
50519955
2020-08-21
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

値段が安くとても重宝しております。リピーターです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする