セラミックファンヒーター1200W

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50520095 品番TS-129(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1200W/600W切替式セラミックファンヒーター。安全性に優れたセラミックヒーターなので安心・安全。子ども部屋や脱衣所に

ブラック 消費電力(W)1200/600(切替式) 仕様可変ルーバー、転倒オフスイッチ付 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50520086
2021-12-03
用途:
建設機械内作業中の暖房
建設業・工事業

場所を取らず暖かさもちょうど良かった。
安価で良い買い物でした。

対象商品:
50520086
2020-12-16
用途:
自宅の脱衣所用
建設業・工事業

買って正解でした。狭い脱衣所、動きまわる小さな子供達。小さくてコンパクトなので邪魔にならないし温風のおかげで脱衣所と浴室の温度差がないくらい暖かくなっていました。セラミックなので触っても熱くなく誤って子供が触っても火傷になりません。デザインもシンプルで好きです。良い商品に巡り会えました。

対象商品:
50520095
2020-11-06
用途:
冬場の朝一の冷えた台所です
九州クロクマ本舗 様 (製造業)

デザインが気に入ったし、性能や機能も良く

なんと云っても『かかあ』からのクレーム無しがこの商品の完成度を語っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする