色(本体)ホワイト、(天板)ライトナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700最大耐荷重(kg)(天板)約150質量(kg)約25.1幅(mm)1200寸法(mm)(下肢空間W×D×H)1112×560×622高さ(mm)700区分本体タイプ平机奥行(mm)600シリーズINVENTキャスターなし機能アジャスター機能(調整範囲18mm)、配線機能(配線穴:2個)材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(芯材)スチール、(エッジ)サイド:ABS、後ろ:PP色(天板)ライトナチュラル天板厚さ(mm)29均等耐荷重(kg)天板:約150引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センター)W655/355×D382×H35材質(表面)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1200×600×700材質(脚)(表面)スチール(焼付塗装)、(アジャスター)PA材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装鍵なしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しありサービス分類組立・設置・取付