色(天板)ホワイト、(本体)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)64付属品ペントレー2、仕切板4、鍵4仕様アジャスター機能、配線機能、オールロック機構、(袖引出し上段、中段)シングルレール(袖引出し下段)ダブルサスペンション幅(mm)1400寸法(mm)下肢空間寸法/W608×D605×H622、センター引出有効内寸法/W555×D382×H35、引出有効内寸法/上段:W328×D435×H59、中段:W318×D435×H265、下段:W318×D540×H265、天板厚み/29mm、引出ロック方法:オールロック機構、ラッチ機構(下段のみ)、アジャスター機能(調整範囲18mm)、付属品/ペントレー2個、仕切板4枚、鍵4個高さ(mm)700奥行(mm)700キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700引出し内寸法(mm)(袖・上段)328×435×59、(袖・中段)318×435×265、(袖・下段)318×540×265、(センター)555×382×35材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール色(天板)ホワイト材質(表面)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1400×700×700材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ブラック材質(塗装)焼付塗装鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチール