吊型防振ゴム(シングル型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50521748 品番PTH-22SR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。

ボルト径M10(W3/8) 用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に 形状吊形 コ型 寸法L(mm)85 寸法A(mm)24 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)38 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)11 固有振動数(Hz)約15 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 使用荷重(N)98〜147(10〜15kgf) 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6] 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
注意
※ボルト・ナット・平座金は付属しておりません。
※金属部分は電気亜鉛めっきを施したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする