カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
ハイステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
材質
本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
注文コード
50521933
品番
ED-25GN
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さt・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
材質
本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
質量(g)
280
テープ種類
積水#516A
寸法(縦×横)(mm)
15×25
爪長さ(mm)
26
関連資料:
図面(0.1MB)