※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

800g 耐熱塗料(半艶・銀)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50522194 品番EA942FB-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,943
販売価格(税別)
8,130
特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-1 内容量(g)800 耐熱温度(℃)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする