T3-413-10M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522283 T3-413-10M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522283 T3-413-10M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522283 T3-413-10M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522283

3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522283 品番 T3-413-10M-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。
自動車修理工場やガソリンスタンド等
温水80℃まで使用可

ホース長さ(m)10 適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 材質(金具)ステンレス 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
注意
※ホースの口径サイズは必ず写真のサイズをご確認下さい。
※※シールテープを使用すると逆に水漏れの原因になりますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
車両・機械の洗浄
製造業

高圧機の純正ホースは固くて使いづらい。
こちらのホースは柔らかくまとめやすいのです
以前は地元の業者さんから入手していましたが高齢の為廃業していまい、どこで手に入れたものか、、と探していたらモノタロウさんで発見!
今後もリピートしたいので取り扱いお願いします

対象商品:
50522265
2022-08-22
用途:
高圧洗浄機
ダゼル株式会社 様

安い。お気に入りで、何度も購入してます。高い他社製品同等品です。

対象商品:
50522247
2021-12-20
用途:
洗車機
自動車・二輪車・自転車関連業

今使用しているホースが3年くらい経つので、予備に購入しました。前回注文したホースの代替品になっていました。耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50522317
2021-08-01
用途:
車両整備の高圧洗浄
有限会社カモシダ工業 様

一年使って、ちょうど補償期間を過ぎたころに破けって穴が開いた。

1人が参考にしています
対象商品:
50522299
2021-01-29
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

雪国での使用でもホースが柔らかく扱いが楽。後は擦れ具合で三年持てばよいでしょう。

対象商品:
50522247
2020-11-10
用途:
純正ホースの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

従来はメーカーに交換依頼していたのですが、価格に疑問を感じ初めて社外品を購入してみました。まだ耐久性までは分かりませんが今のところ全く遜色は無いと感じていますし何より約半額で済むのでこれからもリピートしたいと思います。

対象商品:
50522317
2020-09-18
用途:
建設機械の洗浄
株式会社平田重機 様 (建設業・工事業)

現在使用中の高圧洗浄機のホースが裂けてしまい純正ホースが高額なもので代用品を探していたところこちらの購入を決め使用しています。何ら不自由なく使用しています。あとは耐久性がどれぐらいか?と言ったところです。

1人が参考にしています
対象商品:
50522308
2020-09-02
用途:
運送業 トラック洗車機用交換ホース

岡常歯車製作所の少し古い洗車機ですが、ホースが切れてしまった為の交換部品として購入。問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする