※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50522404 品番EA942FB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-32 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)0〜10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
現場タッチアップ塗装
有限会社カマクラ 様 (建設業・工事業)

なかなか渋い艶消し黒です。薪ストーブの煙突抑えの鉄骨に使いました。

対象商品:
50522404
2023-02-25
用途:
バイクのエンジン塗装
株式会社アソート 様 (医療・福祉・介護関連業)

スーパーカブのエンジン塗装に使用しました。問題無く使えました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする