T2-413-10M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522448 T2-413-10M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522448 T2-413-10M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522448 T2-413-10M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース 50522448

1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522448 品番 T2-413-10M-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。
自動車修理工場やガソリンスタンド等
温水80℃まで使用可

ホース長さ(m)10 適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 材質(金具)ステンレス 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)11.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
注意
※ホースの口径サイズは必ず写真のサイズをご確認下さい。
※シールテープを使用すると逆に水漏れの原因になりますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
高圧洗浄機
サービス業

丈夫でよさそうだが、360度回転できたほうが使いやすかったかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
50522414
2023-08-07
用途:
自動車の下廻り洗浄
有限会社オートサービス三幸 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウは商品が注文しやすいです。」扱いやすいです。

対象商品:
50522448
2020-05-29
用途:
高圧洗浄機
株式会社山口管工業 様 (建設業・工事業)

思ったより重たくなく固くなく使いやすくニップルが付いているので
接続継手のことを考えなく済みました。

対象商品:
50522457
2020-04-12
用途:
自動車下回り洗浄作業
有限会社新生 様

軽くて作業がしやすいです! ホースも丈夫で長持ちです。

対象商品:
50522414
2021-02-15
用途:
高圧洗浄機
OK自動車株式会社 様

消耗品ですので、価格は低めで購入出来て助かりました。

対象商品:
50522405
2020-10-24
用途:
農機具洗浄
ニシドライスセンター 様 (農・林・水産業)

バネに一番近いネジ(おそらく自由回転部分=いくらスパナで絞めても締まらないので)のシールが効いていないので思い切り水が噴き出し、体中ビショビショになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする