T2-SS-59-30M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522509 T2-SS-59-30M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522509 T2-SS-59-30M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522509 T2-SS-59-30M-SP 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522509

1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522509 品番 T2-SS-59-30M-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。
自動車修理工場やガソリンスタンド等
温水80℃まで使用可

ホース長さ(m)30 適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 材質(金具) 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)11.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
注意
※ホースの口径サイズは必ず写真のサイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする