カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522658 品番 T3-1-1-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 材質(金具)ステンレス 使用ホース3/8(3分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする