10-SYJ5243-5MZD 10-SYJ SMC 50522866 10-SYJ5243-5MZD 10-SYJ SMC 50522866

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 注文コード50522866 品番10-SYJ5243-5MZD
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など116種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブルソレノイド リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする