10-SYJ5343-5LOZ-01 10-SYJ SMC 50522997 10-SYJ5343-5LOZ-01 10-SYJ SMC 50522997

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/8 注文コード50522997 品番10-SYJ5343-5LOZ-01
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など116種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする