10-SYJ712M-1L-01F 10-SYJ SMC 50523094 10-SYJ712M-1L-01F 10-SYJ SMC 50523094

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径G1/8 注文コード50523094 品番10-SYJ712M-1L-01F
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など116種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする