10-SYJ712M-2GZ-01-F 10-SYJ SMC 50523121 10-SYJ712M-2GZ-01-F 10-SYJ SMC 50523121

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 注文コード50523121 品番10-SYJ712M-2GZ-01-F
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など116種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする