※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マスキングテープ
50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50523305
品番
EA943MA-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
主な用途
建築塗装用
粘着剤
アクリル系
用途
建築塗装用
エスコ品番
EA943MA-50A
テープ厚さ(mm)
0.08