※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マスキングテープ
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50523463
品番
EA943MB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
厚さが薄く、見切り良好
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
主な用途
塗装用
粘着剤
アクリル系
用途
塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番
EA943MB-24
テープ厚さ(mm)
0.08