DSG-10HSC シングルグリップ(ソフトカバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523857 DSG-10HSC シングルグリップ(ソフトカバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523857

シングルグリップ(ソフトカバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50523857 品番DSG-10HSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は適合ケーブルサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない!
ソフトカバーはシリコンゴム製
シリコンは滑りもよく通線がスムーズ
CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない

寸法(mm)ソックス部:190 全長(mm)260 質量(g)25 引張荷重(kN[kgf])2.9(300) 使用ケーブル径(Φmm)7〜12
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする